Résultats du 3ème trimestre et des 9 mois 2015 (non audités)
RESULTATS DU 3ème TRIMESTRE ET DES 9 MOIS 2015 (non audités)
VENTES PUBLIEES DU T3 EN HAUSSE DE 3,7%, FAVORISEES PAR L’EFFET DE CHANGE,
EN RECUL ORGANIQUE DE 3,3%, REFLETANT UN ENVIRONNEMENT PLUS DIFFICILE
MARGE D’EBITA AJUSTE DU T3 STABLE SEQUENTIELLEMENT,
MALGRE LE RALENTISSEMENT SEQUENTIEL DES VENTES ORGANIQUES
ACQUISITION DE SOFINTHER RENFORCANT L’OFFRE DE SOLUTIONS MULTI-ENERGIE EN FRANCE
→ VENTES PUBLIEES EN HAUSSE DE 3,7% AU T3 ET DE 6,4% SUR 9 MOIS
– Fort effet de change positif de 6,4 points au T3 et de 8,0 points sur 9 mois
→ VENTES ORGANIQUES EN RECUL DE 3,3% AU T3 ET DE 1,8% SUR 9 MOIS
– Les ventes du T3 ont reflété un environnement plus difficile, en comparaison de la baisse de 1% sur le premier semestre
→ MARGE D’EBITA AJUSTE DE 4,4% AU T3 ET DE 4,3% SUR 9 MOIS
– En recul par rapport à l’année dernière de 70bps au T3 et sur 9 mois ; stable séquentiellement au T3 en dépit du ralentissement des ventes organiques, grâce à une amélioration séquentielle en Amérique du Nord
→ ACQUISITION DE SOFINTHER (finalisation début 2016)
– Elargissant l’offre actuelle de solutions multi-énergie de Rexel en France
→ OBJECTIFS 2015 (tels qu’ajustés le 7 octobre)
– Ventes en recul de 2 à 3% en données comparables et à nombre de jours constant
– Marge d’EBITA ajusté comprise entre 4,3% et 4,5%
– Génération solide de free cash-flow d’au moins 75% de l’EBITDA avant intérêts et impôts et d’environ 40% après intérêts et impôts
|
Chiffres clés1 |
T3 2015 |
Variation |
9m 2015 |
Variation |
|
Ventes |
3 382,6M€ |
|
10 027,8M€ |
|
|
En données publiées |
|
+3,7% |
|
+6,4% |
|
En données comparables et à nb de jours constant |
|
-3,3% |
|
-1,8% |
|
EBITA ajusté |
148,2M€ |
-16,4% |
428,7M€ |
-15,4% |
|
En pourcentage des ventes |
4,4% |
|
4,3% |
|
|
Variation en points de base |
-70bps |
|
-70bps |
|
|
EBITA publié |
139,8M€ |
-17,1% |
415,2M€ |
-10,9% |
|
Résultat opérationnel |
119,6M€ |
-20,3% |
327,2M€ |
-19,4% |
|
Résultat net des opérations poursuivies |
47,5M€ |
-37,9% |
90,7M€ |
-51,8% |
|
Résultat net récurrent |
64,5M€ |
-16,2% |
197,9M€ |
-10,9% |
|
Free cash-flow avant intérêts et impôts |
36,6M€ |
+56,4% |
39,0M€ |
-1,3% |
|
Dette nette en fin de période |
2 622,6M€ |
-1,2% |
2 622,6M€ |
-1,2% |
1 Cf. définitions dans la section « Glossaire » de ce document ; les opérations en Amérique Latine, récemment cédées, sont présentées en « Opérations abandonnées ».
Rudy PROVOOST, Président-Directeur Général, déclare :
« Dans un environnement qui est devenu plus difficile au cours de l’été, notre performance du 3ème trimestre s’est avérée résistante, avec une stabilité séquentielle de la marge d’EBITA ajusté, malgré un ralentissement des ventes organiques. En particulier, la rentabilité nord-américaine du 3ème trimestre a été stable par rapport à l’année dernière, avec une amélioration séquentielle par rapport au 2nd trimestre, en dépit d’une baisse des ventes largement due à la détérioration continue du marché pétrolier et gazier.
Plus que jamais, nous accélérons nos efforts pour poursuivre la rationalisation de notre base de coûts et renforcer notre excellence en termes d’opérations et de productivité, afin de relever efficacement les défis actuels.
En ce qui concerne notre agenda stratégique, de façon plus générale, nous nous réjouissons d’annoncer l’acquisition de Sofinther en France, qui vient renforcer notre activité multi-énergie en forte croissance en France.»