Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2015
RESULTATS DU 2ème TRIMESTRE ET DU 1er SEMESTRE 2015 (non audités)
CROISSANCE SOLIDE DES VENTES EN DONNEES PUBLIEES
AMELIORATION SEQUENTIELLE DE LA MARGE D’EBITA AJUSTE AU T2,
MALGRE UN RALENTISSEMENT DES VENTES EN ORGANIQUE
OBJECTIFS 2015 CONFIRMES DANS LE BAS DE LA CIBLE
→ CROISSANCE SOLIDE DES VENTES EN DONNEES PUBLIEES
-
+8,4% au T2 après +7,2% au T1 ; +7,8% au S1, favorisées par un fort effet de change positif
→ RALENTISSEMENT DES VENTES EN ORGANIQUE AU T2
-
-1,6% au T2 en données comparables et à nombre de jours constant, après -0,4% au T1 ; -1,0% sur le S1
-
Ralentissement principalement dû à l’Amérique du Nord, affectée par la forte baisse du segment pétrolier et gazier (en baisse de 32% au T2 par rapport à l’année précédente)
-
Amélioration séquentielle en Europe et en Asie-Pacifique
-
→ AMELIORATION SEQUENTIELLE DE LA MARGE D’EBITA AJUSTE AU T2, A 4,4% DES VENTES
-
Malgré le ralentissement des ventes en Amérique du Nord et une baisse de la marge brute sur les câbles en Europe
→ OBJECTIFS 2015 CONFIRMES DANS LE BAS DE LA CIBLE
|
Chiffres clés1
|
T2 2015
|
Variation
|
S1 2015
|
Variation
|
|
Ventes
|
3 423,5M€
|
|
6 645,2M€
|
|
|
En données publiées
|
|
+8,4%
|
|
+7,8%
|
|
En données comparables et à nombre de jours constant
|
|
-1,6%
|
|
-1,0%
|
|
EBITA ajusté
|
149,7M€
|
-18,4%
|
280,6M€
|
-14,9%
|
|
En pourcentage des ventes
|
4,4%
|
|
4,2%
|
|
|
Variation en points de base
|
-90bps
|
|
-70bps
|
|
|
EBITA publié
|
149,0M€
|
-8,8%
|
275,4M€
|
-7,3%
|
|
Résultat opérationnel
|
102,6M€
|
-29,0%
|
207,6M€
|
-18,9%
|
|
Résultat net des opérations poursuivies
|
20,0M€
|
-70,4%
|
43,2M€
|
-61,4%
|
|
Résultat net récurrent
|
81,0M€
|
-6,2%
|
133,4M€
|
-8,0%
|
|
Free cash-flow avant intérêts et impôts
|
144,2M€
|
+49,7M€
|
2,4M€
|
-13,7M€
|
|
Dette nette en fin de période
|
2 556,5M€
|
+6,2%
|
2 556,5M€
|
+6,2%
|
1 Cf. définitions dans la section “Glossaire” de ce document ; à compter de cette publication, les opérations en Amérique Latine sont présentées en “Opérations non poursuivies” et les actifs/passifs correspondant en « Actifs/Passifs détenus en vue de la vente »
Rudy PROVOOST, Président-Directeur Général, déclare :
« Au second trimestre, notre rentabilité s’est améliorée par rapport au trimestre précédent, en dépit d’un ralentissement des ventes organiques, qui ont été fortement impactées par une chute de plus de 30% du segment pétrolier et gazier, lequel représente environ 10% de nos ventes totales en Amérique du Nord. Nous prévoyons une amélioration de notre rentabilité au second semestre par rapport à l’année précédente, grâce à de nouvelles actions en matière de marge brute et à une efficacité renforcée en matière de gestion des coûts, notamment en Amérique du Nord. Cette amélioration attendue nous permet de confirmer nos objectifs annuels de ventes et rentabilité dans le bas de la fourchette annoncée en février, tout en maintenant une génération solide de cash-flow. Depuis le début de l’année, nous avons aussi pris des mesures significatives afin de poursuivre la réduction de nos coûts de financement. »