Résultats du 1er trimestre 2015 (non audités)
RESULTATS DU 1er TRIMESTRE 2015 (non audités)
VENTES EN HAUSSE DE 7,1% EN DONNEES PUBLIEES
ET QUASIMENT STABLES EN DONNEES COMPARABLES ET A NOMBRE DE JOURS CONSTANT
MARGE BRUTE RESISTANTE A 24,7%
MARGE D’EBITA AJUSTE A 4,0%
REMBOURSEMENT ANTICIPE DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE EN EUROS A 7% A MATURITE DEC. 2018
CESSION DES ACTIVITES EN AMERIQUE LATINE
OBJECTIFS 2015 CONFIRMES
→ VENTES DE 3 286,2M€
-
En hausse de 7,1% en données publiées, favorisées par un effet de change positif de 8,0%
-
Quasiment stables en données comparables et à nombre de jours constant (en baisse de 0,4% incluant un effet cuivre négatif ; stables hors effet cuivre)
→ MARGE BRUTE RESISTANTE A 24,7%
-
En baisse de 10 points de base par rapport à l’année précédente
→ MARGE D’EBITA AJUSTE A 4,0%
-
En baisse de 45 points de base : rentabilité solide en Europe tandis que les résultats en Amérique du Nord ont continué d’être affectés par le programme de transformation opérationnelle aux Etats-Unis
→ REMBOURSEMENT ANTICIPE DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE EN EUROS A 7% A MATURITE DEC. 2018
→ CESSION DES ACTIVITES EN AMERIQUE LATINE
→ OBJECTIFS 2015 CONFIRMES
|
Chiffres clés 1er trimestre 20151
|
Variation
|
|
|
Ventes
|
3 286,2M€
|
|
|
En données publiées
|
+7,1%
|
|
|
En données comparables
|
-1,0%
|
|
|
En données comparables et à nombre de jours constant
|
-0,4%
|
|
|
EBITA ajusté
|
130,1M€
|
-11,2%
|
|
En pourcentage des ventes
|
4,0%
|
|
|
Variation en points de base
|
-45bps
|
|
|
EBITA publié
|
125,7M€
|
-6,3%
|
|
Résultat opérationnel
|
103,9M€
|
-6,7%
|
|
Résultat net
|
20,7M€
|
-52,0%
|
|
Résultat net récurrent
|
50,0M€
|
-14,7 %
|
|
Free cash-flow avant intérêts et impôts
|
(148,7)M€
|
vs. (82,7)M€
|
|
Dette nette en fin de période
|
2 652,5M€
|
+10,3%
|
1 Cf. définitions dans la section “Glossaire” de ce document
Rudy PROVOOST, Président-Directeur Général, déclare :
« Au premier trimestre, les ventes de Rexel ont progressé de 7,1%, soutenues par un fort effet de change positif. En données comparables et à nombre de jours constant, elles ont été quasiment stables. Dans ce contexte, Rexel a enregistré une rentabilité solide en Europe tandis que les résultats en Amérique du Nord ont continué d’être affectés par le programme de transformation opérationnelle aux Etats-Unis.
En outre, nous avons à nouveau optimisé nos financements, conduisant à une réduction de nos frais financiers, grâce au remboursement anticipé d’obligations à coupon élevé. Nous confirmons nos objectifs pour l’ensemble de l’année 2015, malgré un environnement difficile.
Nous annonçons aussi aujourd’hui la première étape du programme de rationalisation de notre portefeuille d’activités annoncé le 12 février, avec la décision de céder nos activités en Amérique Latine et de nous recentrer sur nos trois principales zones géographiques, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. »