Chiffres clés
Expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel propose à ses clients du matériel et des solutions électriques innovantes, performantes et durables. L’expertise de ses équipes, l’implantation de son réseau de distribution et la richesse de son offre font du Groupe le partenaire de référence de l’ensemble de la filière électrique, sur les marchés de l’industrie, de l’habitat et du tertiaire.
Le Groupe
14,7
Chiffre d’affaires en Md€ du Groupe en 2021
24
Pays
+ 1 900
Agences
63
Centres logistiques
+ 1 M
Références produits en matériel électrique
Répartition du chiffres d’affaires par zone en 2020

Répartition du chiffre d’affaires par marchés finaux
43 %
Tertiaire
30 %
Industriel
27 %
Résidentiel
Répartition du chiffres d’affaires par catégories de produits
42 %
Équipements d'installation électrique
23 %
Conduits et câbles
16 %
Éclairage
6 %
Génie climatique
4 %
Outillage
2 %
Energies renouvelables et gestion de l'énergie
2 %
Sécurité et communication
1 %
Produits blancs et bruns
* 4 % logiciels et services spécifiques
Répartition du chiffre d’affaires par clients
36 %
Artisans et petits installateurs
24 %
Grands installateurs
21 %
Entreprises industrielles
10 %
Entreprises tertiaires
9 %
Autres
Développement Durable
38,5 %
Diminution des émissions de gaz à effet de serre entre 2010 et 2019
63 %
Des déchets générés par le Groupe sont valorisés
95 %
Des sites du Groupe appliquent la Charte pour l’environnement
Collaborateurs
+ 26 000
Collaborateurs dans le monde
+ 23 000
Collaborateurs ont bénéficié d’une formation en 2020